Wagner Air Coat Tip Nozzle

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Height Dimension (cm)2
Indent Time (days)3
Length Dimension (cm)12
Size (inch)0.015
Spray Angle (°)40
Width Dimension (cm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefits : High Quality Product
Features : Easy to clean

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan