Waxouse Motorcycle Shampoo Active Foam & Edgeless Microfiber Drying Bundle Package (Sabun Cuci Motor)

Sebelum PPN:
Rp66.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Material Drying Edgeless MicrofiberPolyester 80% Polyamide 20%
Size Drying Edgeless Microfiber (cm)40x40
Thickness Drying Edgeless Microfiber (gsm)420
Volume Active Foam Shampoo (ml)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Paket Bundling Active Foam Shampoo & Drying Edgeless Microfiber 420 gsm by Waxouse AutocareIsi paket terdiri dari:

1. Waxouse Active Foam Shampoo adalah cairan yang diformulasikan khusus untuk mencuci mobil dan motor, sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat kotoran debu dan minyak serta melindungi cat mobil dari kekusaman. Active Foam Shampoo memiliki formula pH Balanced (pH Netral) sehingga lebih aman untuk digunakan saat mencuci kendaraan pada warna cat apapun dan tidak menimbulkan kekusaman setelah menggunakannya.
2. Drying Edgeless Microfiber dari WAXOUSE merupakan kain lap microfiber yang di design secara khusus untuk digunakan saat mengeringkan kendaraan mobil & motor setelah pencucian. Dengan LASSER CUT TECHNOLOGY penggunaan Drying Edgeless Microfiber jauh lebih aman dan lebih efektif untuk mengeringkan kendaraan saat setelah pencucian dibandingkan dengan penggunaan kanebo biasa dan hasil yang didapatkan jauh lebih maksimal serta sangat minim goresan.Sangat aman dan direkomendasikan untuk Kaca, Body Mobil & Motor serta dapat digunakan untuk Helmet dan Visor.

Panduan Perawatan:
-Disarankan menggunakan 2 microfiber untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
-Pisahkan Microfiber untuk membersihkan dan juga proses mengkilapkan untuk hasil yang lebih baik dan maksimal.
-Cuci kain lap microfiber yang kotor setelah habis digunakan.
-Hindari mencuci menggunakan deterjen bubuk dan pemutih.
-Jangan gunakan sikat saat mencuci kain lap microfiber.
-Jangan di seterika.
Fitur
Keunggulan Produk:
-Penggunaan lebih hemat dan efek busa yang dihasilkan lebih banyak.
-Ampuh membersihkan dan mengangkat kotoran dan debu yang menempel pada mobil.
-Tidak meningggalkan bercak dan bekas/flek pada cat mobil.
-Dapat digunakan dengan alat Foam cuci mobil manual.

Keunggulan Drying Edgeless Microfiber dari Waxouse:
-Dapat menyerap air lebih banyak dibandingkan kanebo biasa pada umumnya.
-Serat Microfiber lebih tebal dan halus, ketebalan 420 gsm.
-Efektif mengangkat partikel debu yang menempel pada permukaan.
-Memiliki dua bagian (long pile & medium pile).
Kegunaan
Dapat digunakan untuk
-Semua permukaan seperti body mobil dan motor.
-Kaca helmet dan visor helm.
-Interior mobil dan kaca mobil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait