Vesta Port Connection G1/4

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Environment Temperature Range (°C)-10 to +50
Fixingn°2 Holes Ø 3.3
Flow Section (mm)8
LubricationNot required
MediumFiltered Air
Medium Temperature Range (°C)0 to +40
Nominal Air Flow (Nl/min)1080
Operating Pressure Range (bar)0 to 10
Port Connection (inch)G 1/4
Reference Pressure (bar)6
Reference Temperature (°C)+20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan