Vesta Pneumatic Cylinders VDMA ISO 15552

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
BarrelAnodized profile aluminium tube
BufferMechanical
CushioningPneumatic adjusting cushion
Environment Temperature Range (°C)-10 to +80
HeadDie-cast aluminium alloy
Maximum Operating Pressure (bar)10
MediumFiltered air
Piston RodRolled burnished stainless steel AISI 420 A
SealPolyurethane
Temperature Range of Medium (°C)0 to +40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The new Vesta LNT Series pneumatic cylinders, compliant with ISO 15552, have been developed to guarantee high performance with a lower weight. The choice of materials and the innovative production processes have allowed Vesta to launch a cylinder featured by high strength and reliability for ever increasing competitiveness.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan