Vesta 5/2 Pneumatic Solenoid Valve SVE Series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Ambient Temperature Range (°C)-10 to +50
Critical Pressure Ratio "B"0.212
Flow Section (mm)8
Fluid Conductance "C" (Nl/s.bar)4.34
MediumFiltered air
Nominal Air Flow (Nl/min)1080
Reference Pressure (bar)6
Reference Temperature (°C)+20
Size1
Temperature Range of Medium (°C)0 to +40
Type5/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SVE and SVP series, valves and solenoid valves, ISO 5599 are produced in size 1 and size 2. The choice of high quality materials and technical solutions adopted allows high reliability and performance. Its particular shape allows high nominal flow rates and the combination with self lubricating lip rubber seals bring to reduces internal friction and provides the valve with a long lasting durable life span.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan