Jarvis Knife Skinning (Pisau Dapur)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)160
Blade MaterialJarvis Stainless Steel
Blade Thickness (mm)2.30
Blade Width (mm)35
Handle Length (mm)138
Handle MaterialPolypropylene (PP), Hygiene Standard, Bubble Non-Slip Handle
Handle Thickness (mm)21
Handle Width (mm)31
Size (cm)16
Total Length (mm)285

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Jarvis Products Corp USA memimpin dunia dalam pembuatan mesin, peralatan & peralatan untuk industri pemotongan hewan selama lebih dari 100 tahun. Berbasis di Middletown-New England, Jarvis telah teruji oleh waktu. Keahlian mereka diturunkan dari generasi ke generasi.
- Pisau potong profesional Jarvis diproduksi di pabrik Cina Jarvis Beijing kami dengan kualitas pengerjaan yang sama.
- Handle ergonomis yang baru dengan desain Handle anti-slip terbaru ini banyak digunakan di Australia dan Selandia Baru. Handle pisau Jarvis dapat disterilkan hingga 150 derajat celsius. Bahan pisau diproduksi sesuai spesifikasi Jarvis, dikeraskan, dipoles, diuji laser dan diasah dengan mesin untuk mendapatkan sudut pemotongan yang sempurna.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan