Jarvis Meat Slicer Manual (Pengiris Daging)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)300
Body MaterialAluminium Alloy
Cutting Thickness (mm)0 to 15 (adjustable)
Machine Dimensions (LxWxH) (mm)530x490x460
Package Dimensions (LxWxH) (mm)630x530x470
Power (W)420
Type300ES-12
Voltage110V/60Hz, 220-240V/50Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait