Jarvis Cut Resistant Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp40.900 - Rp95.900
Spesifikasi
Height (mm)240
Width (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Perpaduan serat yang tahan lama menghasilkan tingkat pemotongan dan abrasi yang tinggi.
- Kombinasi serat dan stainless steel berperforma tinggi untuk ketahanan potong yang luar biasa.
- Mempertahankan cengkeraman erat pada pisau tanpa kelelahan tangan berlebih.
- CRF21 disetujui untuk kontak makanan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait