VPC Pneumatic Speed Control Valve VHVFF Series

Sebelum PPN:
Rp88.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Applicable Fluid TypeAir,Vacuum
Recommended TubingNylon, PE, PU, FEP, PFA
Series CodeAir Goes From Tube and Exits Through Tube
Vacuum Rating (inchHg)to 28
Working Pressure Range (bar)0 to 10
Working Temperature Range (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- The source of pressure can be completely shut off by simply turning the knob.
- Three-way directional control configuration releases the residual internal pressure on the output side when manually closed.
- Ideal for inspecting or repairing any devices without compromising the safety.
- Directionality of airflow may be selected from the tubing or threaded input side to the tubing or threaded output side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan