VPC Hand Valve 4HV Series Rotary Valve

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Acting TypeExternal Control
Filtration (µm)40
Installation TypePanel Installation
Maximum Pressure (MPa)1.5
Working Angle (°)90
Working MediumClean Air
Working Pressure (MPa)0 to 1.0
Working Temperature (°C)-20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan