VPC Cylinder Pneumatic MAL Series

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Acting TypeDouble Acting
Filtration (µm)40
Guaranteed Pressure (MPa)1.5
Magnetwith Magnet
Mounting TypeStandard Cylinder
Port Size (inch)G 1/8
Rear Cover TypeSwivelling Tall
Series CodeDouble Acting
Speed Range (mm/s)30 to 800
Working MediumClean Air
Working Pressure (MPa)0.1 to 0.9
Working Temperature (°C)-5 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- The front and rear covers of the MAL Mini Air Cylinder body are treated by anodic hard oxidation, not only has corrosion resistance, but also the appearance is more compact and exqusite .
- There is a permanent magnet on the cylinder piston, which can trigger the induction switch installed on the cylinder to sense the position of the MAL Mini Air Cylinder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait