VPC CXSM Slide Bearing Type Double-shaft Cylinder Pneumatic

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Acting TypeDouble Acting
Adjustable Stroke (mm)0 to 5
Bearing TypeSlide
Cushion TypeRubber Cushion
Filtration (µm)40
Guaranteed Pressure (MPa)1.5
Speed Range (mm/s)30 to 800
Working MediumClean Air
Working Pressure (MPa)0.1 to 1.0
Working Temperature (°C)-10 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The CXSM slide bearing type provides lateral stability protecting it from side load impacts.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan