VPC 4M Series Solenoid Valve

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Acting TypeInternal Guide
CoilSingle Control
Coil TypeDin Type
Filtration (µm)40
Heat Resistant GradeB
Joint Size (inch)G 1/4
Maximum Acting Frequency (time/s)4
Maximum Pressure (MPa)1.2
Protective ClassIP65 (DIN40050)
Sectional Area (mm²)16 (CV=0.89)
Series Code200 Series
Voltage Range (%)-15 to 10
Working MediumClean Air
Working Pressure (MPa)0.15 to 0.9
Working Temperature (°C)-5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan