VPC 3L Series 2 Position 3 Port Hand Pull Valve

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Acting TypeDirect Acting
Body MaterialAluminium
LubricationNo
Maximum Pressure (MPa)1.5
Seal MaterialNBR
WaysSingle Control
Working MediumClean Air
Working Pressure (MPa)0 to 0.8
Working Temperature (°C)-20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- Manual control valve, same direction with the spool. Easy control, precise and reliability;
- Spool type design, excellent sealing performance, compact size, lighter weight, easy repairing;
- Special surface finishing in inner surface. Low friction, low pressure starting, durable;
- Lubrication is not necessary;
- Multi mounting position, easy to fix.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan