VPC 3H Series 2 Position 3 Port Hand Push Valve

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp499.900
Spesifikasi
Body MaterialAluminium
LubricationNo
Maximum Pressure (MPa)1.5
WaysSingle Control
Working MediumClean Air
Working Pressure (MPa)0 to 1.0
Working Temperature (°C)-10 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- Manual operation, smooth actuation, and exact and reliable orientation;
- Siliding column structure has good tightness and light weight and is easy to install and dismount;
- Internal hole adopts special processing technology which has lttle attrition friction, long service life;
- No need to add oil for lubrication
- Panel-mounting makes it convenient to install and apply.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan