Insize Rigid Rule

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.25
Graduation (mm/inch)0.5/ (1/32) (front); 1/ (1/64) (Back)
Range (inch)12
Range (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rigid rules
▪ With groove on the back, suitable for
combination square set (code 2278-180)
▪ Satin chrome plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan