Insize Large Disk Micrometer

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Diameter of Disk (inch)2.4
Diameter of Disk (mm)60
Graduation (inch)0.001
Graduation (mm)0.01
Range (mm)50-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
▪ Graduation: metric 0.01mm
inch 0.001”
▪ Diameter of disk 60mm/2.4”
▪ Non-rotating spindle
▪ Ratchet stop
▪ With zero adjusting wrench
▪ Supplied with standard rods

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan