Insize Heavy Duty Universal Magnetic Stand

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Clamp Hole Diameter (inch)3/8 with 8mm sleeve
Magnetic Force (kgf/lbf)80/ 176
Overall Stem Length (inch)13.4
Overall Stem Length (mm)340

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
▪ Overall stem length 340mm/13.4”
▪ Dovetail groove for test indicators
▪ Clamp hole 3/8” DIA. with Ø8mm sleeve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan