AMTAST USB Microscope

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Color24 RGB
Dimensions (mm)100(L) x 33(R)
EV CompensationAuto
FPS Clips30fps under 600 LUX Brightness
Flicker Frequency (Hz)50/60
Focus RangeManual Focus from 10mm to Inf
Format ClipsAVI
Format Still ImageJPEG
Imaging SensorsDual Axis 27X & 100x Microscope Lens
Light Source Clips4 LED White Lights
Magnification Ratio10X to 200X
Man RefWHP5S5GEW3C9
Maximum Resolution1.3 Mega Pixels
PC interfaceUSB 2.0
Power Supply (V)5 DC from USB Port
Resolution Clips1280x1024, 640x480, 320x240, 160x120
Resolution Still Image1280x1024, 640x480, 320x240, 160x120
Shutter Speed (s)1 to 1/1000
SystemWindows 98SE, ME, 2000, XP, Vista
White balanceAuto

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Aplikasi :
USB MICROSCOPE CY-800B untuk Inspeksi Industri, Parts Komputer inspeksi, modul Telecom inspeksi, alat pengajaran Ilmiah, Laboratorium Penelitian, analisis medis, alat Penelitian Sekolah, serangga diseksi / pemeriksaan, Tanaman diseksi / pemeriksaan, pemeriksaan kulit, pemeriksaan kulit kepala, Tekstil Inspeksi, Jewelry Inspeksi, Koleksi / Coin Inspeksi, Percetakan Inspeksi, Reading Aid, On-line mengobrol

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan