AMTAST Tester PH ORP Chlorine Tester

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy3%; 0.02ph, 2mv
Dimensions (mm)42x33x183
Humidity (%RH)85
Operating Temperature (°C)0 to 50
Power4x AAA Batteries
RangeFCL/TCL: 0~3.50ppm; pH: -2.00~16.00; ORP: -1999~ +1999mv (optional ORP probe)
Resolution0.01ppm; 0.01pH; 1mv
Sample (ml)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengukur Kualitas Air | Tester PH ORP Chlorine Tester AMT26 By Amtast

Tester PH ORP Chlorine Tester AMT26 By Amtast merupakan Alat Kualitas air portable untuk dapat mengukur baik asam dan basa (pH), beserta kandungan ORPnya yang sekaligus untuk mengukur kandungan klorin pada air.
Feature
- Microprocessor based for fast and accurate measurements.
- EPA approved DPD method.
- 4 in 1 can test Free Chlorine, Total Chlorine, pH, ORP.
- Large LCD 24 x 28 mm display for reading convenient.
- Low battery alarm and auto shut off after 10 minutes of non use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan