AMTAST Pengukur Chlorine

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)3
Data Memory150 points
Humidity (%RH)85
Measurement Range (ppm)0~5.00 (FCL & TCL)
Operating Temperature (°C)0 to 50
Resolution (ppm)0.01
Response Time (s)5
Sample (ml)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jual Pengukur kadar air Chlorine AMT22 / Alat Ukur Kadar Air Kaporit untuk Air Bersih
Pengukur kadar air Chlorine AMT22 / Alat Ukur Kadar Air Kaporit untuk Air Bersih atau pengukur proses Khlorinasi yang merupakan proses utama proses penghilangan kuman penyakit air ledeng, air bersih atau air minum yang akan kita gunakan.

Pengukur Chlorine AMT22 / Alat Ukur Kadar Air Kaporit kebanyakan digunakan untuk mengukur / kontrol kualitas air dan sering dipergunakan untuk perusahaan / usaha air minum ataupun penelitian di laborat.
Fitur
Fitur Utama Pengukur Chlorine AMT-22 :
Berbasis Mikroprosesor untuk pengukuran cepat dan akurat.
Metode DPD yang telah disetujui EPA
Display layar LCD besar 45 x 25 mm sehingga mudah dibaca.
Fungsi memori dan dapat merekam hingga 150 poin.
Alarm baterai rendah dan otomatis mematikan setelah 10 menit tanpa penggunaan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan