AMTAST Multi Function Water Test Kits

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Alarm FunctionYes
Dimensions (mm)120x130x45
Stability (%)RSD 0.5
Wavelength (nm)390 to 680

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1. Colorimeter for water test, fast and accuracy
2. Suit for fresh water and sea water
3. Battery operated and can use outside
4. Max 2000 test record
5. USB port to download data to PC
6. Aluminum tote bag

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan