Non Brand Benchtop Ph Meter Set
#Grup produk P111269165
Spesifikasi
| Accuracy | PH: ± 0.01pH; mV: ± 1mV; ℃: ± 0,4 ° C; EC / CF / TDS: ± 2% FS |
|---|---|
| Calibration | 2 points |
| Dimensions (mm) | 208x200x76 |
| Humidity (%) | maximum 95 |
| Power (V) | DC9 or rechargeable battery |
| Range | pH: 0.00 ~ 14.00; mV: 0 ~ ± 1999mV; ° C: 0 ~ 100 ° C, EC: 0.00 ~ 19.99ms/cm, CF: 0.0 ~ 199.9CF; TDS: 10 ~ 19990ppm |
| Resolution | pH: 0.01pH; °C: ± 0,1 °C |
| Temperature (°C) | 5 to 60 |
| Temperature ATC (°C) | 0 to 95 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Sensitif Mendeteksi ke 10 16 mol ATPHasil cepat dalam 10 detik untuk satu tes
Hasil intuitif Pass, Perhatian, atau Fail simbol hasil yang intuitif untuk setiap user
Sangat portabel dalam 300g dengan baterai, 189 * 70 * 36mm
User Friendly 3,5 ''' tinggi layar warna resolusi, menu intuitif, kurang pantat, mudah digunakan
Rendah konsumsi Menggunakan baterai Li-ion yang dapat bekerja lebih dari 8h terus
Rencana uji Memory Capacity255 kuat, 255 ID pengguna, 255 program tes, 10000 hasil
Terbuka Reagen Kompatibel dengan penyeka dari produsen lain
Konektivitas Connect PC melalui USB, sambungkan printer atau aplikasi di sistem Android ponsel dan pad melalui Bluetooth
Software Update dapat diperbarui melalui server jauh ketika terhubung dengan PC
Template Template Pra-dikonfigurasi termasuk industri dan lokasi yang berbeda bersama-sama dengan batas atas dan bawah dapat segera memulai pengujian.
Lihat Lebih Sedikit
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
