AMTAST Bench pH/ORP/EC/CF/TDS

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
AccuracyPH: ±0.01pH; mV: ±1mV; ℃: ±0.4°C; EC/CF/TDS: ±2% FS
Calibration2 points
Dimensions (mm)208x200x76
Humidity (%)maximum 95
Power (V)DC9 or rechargeable battery
RangepH: 0.00 ~ 14.00; mV: 0 ~ ± 1999mV; °C: 0 ~ 100 °C, EC: 0.00 ~ 19.99ms/cm, CF: 0.0~199.9CF; TDS: 10~19990ppm
ResolutionpH: 0.01pH; °C: ±0.1°C
Temperature (°C)5 to 60
Temperature ATC (°C)0 to 95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan