AMTAST 8 in 1 Professional pH/mV Conductivity/DO Meter

Sebelum PPN:
Rp51.999.900
Spesifikasi
Carrying Case (mm)360x270x76
Size (mm)65x120x31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
8 IN 1 Professional pH/mV Conductivity/DO Meter EC900
EC900 selain dipergunakan untuk pengukur suatu pH pada air, peralatan profesional inipun juga dapat membantu kita untuk mengetahui temperaturenya, TDS, Salinitas dan kandungan zat padat terlarut / logam terlarut serta kandungan oksigen yang terlarut dalam air yang diukur.
Fitur
1. pH:
Kisaran Mengukur: -2,00 -19.99pH
Resolusi: 0.1 / 0.01 pH
Akurasi Meter: 0.01pH; Semuanya: 0.02pH
Input saat ini: 2 10-12 A
Masukan dekatnya: 1 1012
Stabilitas: 0,01 pH / 3 jam
Temp otomatis. Rentang Kompensasi: 0 hingga 100
2. ORP: (probe optional)
Rentang pengukuran: -1999mV ke 0 untuk 1999mV
Resolusi: 1mV
Akurasi: 0,1% FS
3-6. Conductivity/TDS/Salinity/Resistivity:
Range:
3. Conductivity: 0.00-19.99S/cm; 20.0-199.9S/cm; 200-1999S/cm; 2.00-19.99mS/cm; 20.0-199.9mS/cm
4. TDS: 0 ~ 100g/L
5. Salinity: 0 ~ 100ppt
6. Resistivity: 0 100Mcm
Resolusi: 0.01/0.1/1S/cm; 0.01/0.1 mS/cm
Akurasi: Meter: 1.0% FS, Overall: 1.5% FS
Automatic Temp. compensation range: 0 50
Electrode constant: 0.1/1/10cm-1
Benchmark temperature: 25, 20and 18
7. Temperature: 32 to 212F (0 to 100C)

8. Dissolved Oxygen:
Rentang pengukuran: 0 -40.00mg / L (ppm); 0
-200,0%Resolusi: 0,1 / 0,01 mg / L (ppm); 1 / 0,1%
Akurasi Meter: 0,10 mg / L, secara keseluruhan: 0,40 mg / L
Response time: 30 s (25 , 90% respon)
Arus sisa: 0.1 mg / L
Temp otomatis. Rentang Kompensasi: 0-45
Otomatis Salinitas Kompensasi Rentang: 0 -45ppt
Tekanan udara: 66 sampai 200kPa (manual)
Kalibrasi otomatis: Air jenuh oleh air; jenuh air melalui udara
Jenis Elektroda: Jenis Polarogram
Other Technical Parameters:
Data storage: 400 groups
Storage content: Series number, measuring value measuring unit and temperature,
Power: Two AA batteries (1.5V x2)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan