Dell Optiplex 7010 MT

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
ProcessorIntel Core i5-13500 13th Gen(8+8 Cores/30MB/24T/2.1GHz to 5.1GHz/65W)
RAM (Gb)8 (DDR4)
Storage (Gb)512 - M.2 2230 PCIe NVMe Class 25 SSD
Display Size (inch)21.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
VGA Intel Integrated Graphics
DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Disk Drive
Serial and Parallel Port PCIe Card
OS : Windows 11 Pro English
Dell 22 Monitor - E2222H
Free Dell USB Optical Mouse & USB Keyboard
Warranty 3 Years ProSupport: Next Business Day Onsite Service

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan