Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp20.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PERFORMA SYNTHETIC adalah pelumas oli mobil bensin premium full synthetic dengan formulasi medium-ash yang memberikan performa tingkat tinggi untuk perlindungan terhadap mesin, memberikan performa superior untuk kendaraan termasuk mobil diesel penumpang buatan Eropa sampai dengan emisi pembakaran standard EURO 6. Pelumas cocok dengan alat perawatan seperti Diesel Particulate Filter [DPF], memberikan respon akselerasi yang halus, irit bahan bakar, kebersihan memsin dan perlindungan terhadap lumpur.
Fitur
- Dapat Digunakan untuk mobil mesin bensin dan mobil mesin diesel- Teknologi DI SYN Protect untuk menjaga suhu tetap stabil dan perlindungan extra dalam kondisi yang sangat buruk
- Pelumasan mesin dengan sempurna dan meminimalkan kerusakan bagian mesin di segala jenis kondisi berkendara dengan Teknologi High Film Stregth
- Meningkatkan peforma irit bahan bakar dan performa akselerasi dengan mengurangi secara significant gesekan yang terjadi
- Memberikan kebersihan pada bagian mesin, pencegahan penyumbatan pada turbocharger dan memperpanjang umur pelumas dengan menstabilkan kondisi suhu mesin dan anti oksidasi
- Performa anti karat untuk mesin bahan bakar ethanol E85
STANDARDS
SAE 5W-30
- API SN/CF
- ACEA A5/B5/C2
SAE 5W-40
- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB-Approval 229.5
- VW 502 00 / 505 00
- BMW LL-01
- Porsche A40
- Ford WSS-M2C917-A
- RN0700/071
- PSA B71 2296
Kegunaan
- Di rancang khusus untuk digunakan pada kendaraan performa superior termasuk mobil diesel penumpang sampai dengan emisi EURO 6 - Dapat diaplikasikan untuk mesin bahan bakar bensin (Gasohol E10, E20 and E85) dengan rekomendasi kekentalan SAE 5W-30 - Dapat digunakan untuk mobil dengan bahan bakar gas : CNG dan LPGProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/njP111268847-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
