PTT Lubricants Engine Oil Dynamic Commonrail Synthetic (Oli Mesin Diesel)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Size (L)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DYNAMIC COMMONRAIL SYNTHETIC 5W30 adalah pelumas mobil diesel ultra-premium fully synthetic dengan formulasi mesin diesel commonrail modern tanpa alat diesel particulate filter [DPF]. Pelumas diformulasi dengan untuk memberikan kebersihan mesin dan turbocharger, untuk meningkatkan respon mesin dan performa irit bahan bakar, pencegahan lumpur dan memperpanjang umur pelumas.
Fitur
Memberikan kebersihan mesin secara menyeluruh dan mencegah terjadinya pembentukan lumpur pada piston dan turbocharger untuk meningkatkan performa dan respon mesin.
Memberikan lapisan pelumas yang kuat untuk meminimalkan kerusakan mesin pada setiap kondisi berkendara
Memberikan tingkat penguapan yang rendah pada suhu yang tinggi
Menjaga kondisi suhu dan oksidasi tetap stabil, memperpanjang umur pelumas

STANDAR
- ACEA A1/B1-16, A5/B5-16
- Ford WSS-M2C913-C and WSS-M2C913-D

Cocok untuk kendaraan:
- Innova Reborn 2GD-FTV
- Fortuner VRZ 2GD-FTV
- Mitsubishi Pajero Sport 2.4 - 2015 - Sekarang
- Ford Everest 2.2 TDCi
- Ford Ranger 3.2 & 2.2 TDCi
- Suzuki Ertiga Diesel
- Range Rover V6 & V8 Diesel tanpa DPF dengan standard oli STJLR.03.5003
Kegunaan
APLIKASI Dirancang untuk mesin diesel commonrail untuk truk pick-up, MPVs dan SUVs tanpa DPF Direkomendasikan untuk mobil diesel penumpang dimana pembuat mobil merekomendasikan standard ACEA A5/B5 [SAE 5W30] dan ACEA A3/B4 [SAE 5W-40] Cocok untuk truk pick up diesel dan kendaraan niaga dilengkapi dengan exhaust gas recirculation [EGR] dan Turbocharger tanpa DPF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait