SAPPORO Vermont Dining Chair (Kursi Makan)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Chair Backrest Height (cm)51
Chair Dimensions (cm)W.49.5xD.48xH.97
Chair Frame FinishingPowder Coating
Chair Leg FrameMetal Tube with Gold color
Height Seat from Floor (cm)49
Seat CushionFoam
Seat Cushion Dimension (cm)W.48xD.45
Seat MaterialPU Fabric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Design yang modern dan elegan
- Pilihan warna kursi yang menarik
- Kursi yang nyaman ketika dipakai duduk
- Finishing rangka dengan teknologi powder coating membuat rangka lebih awet dan tahan akan goresan
- Kaki kursi dipadukan dengan warna gold sehingga terlihat lebih mewah


Kegunaan

- Dining room
- Restoran
- Cafe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan