SAPPORO Tustna Portable Shopping Crate (Troli Belanja Portable)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Capacity (kg)25
Inner Dimension (cm)34x29x30
MaterialPP
Product Dimension (cm)W. 38xD. 32xH. 85
Wheel Diameter (cm)7
Wheel MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Mempermudah mobilitas saat berbelanja
- Dapat dilipat saat tidak sedang digunakan
- Telescopic almunium handle

Kegunaan

- Troli Belanja
- Lifting Kit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan