SAPPORO Tiffany Dining Chair (Kursi Makan)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Backrest Height (cm)51
Frame1mm Thick Iron Plate
Frame FinishingPowder Coating
Product Dimension (cm)39x44x91
Seat Dimension (cm)39x41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Dapat ditumpuk
- Hemat ruang penyimpanan
- Anti jamur
- Anti rayap

Kegunaan

- Dining room
- Event organizer
- Wedding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan