SAPPORO Taree Dining Chair (Kursi Makan)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Armrest Dimension (cm)52
Backrest Height (cm)37
Leg FrameOven Dry Beech (Wood)
Product Dimension (cm)61.5x60x80
SeatVirgin PP (Plastic)
Seat Dimension (cm)40x43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Model yang modern dan elegant
- Nyaman untuk dipakai duduk

Kegunaan

- Dining room
- Cafe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan