SAPPORO Stuttgart Loker Besi 32 Pintu

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)114x42x210
FrameThick Iron Plate 0.6mm
Frame FinishingPowder Coating
Number of Compartments32
Number of Doors32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Anti jamur
- Anti rayap
- Warna exclusive

Kegunaan

- Ruang ganti
- Sekolah
- Perguruan tinggi
- Asrama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait