SAPPORO Study Chair Sofia (Kursi Sekolah)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Armrest Height (cm)68
Armrest Width (cm)49
Backrest Dimension (cm)41x43
ColorBlack
Frame StructureSteel
Normal Position Dimension (cm)49 (L)x56 (W)x86 (H)
Seat CushionHigh Density Sponge
Seat Dimension (cm)45x36
Seat Height (cm)45
Seat MaterialMesh Fabric
Table Dimension (cm)18 - 27x32
Table Height (cm)71
Table TopPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Memiliki Meja yang dapat di lipat
- Kain Jaring yang berkualitas
Kegunaan
- Kursi Belajar - Kursi Kampus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait