SAPPORO Kuta6 Kursi Susun

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Backrest BaseParticle 6mm
Backrest CoverMDF 3mm
Dimensions (cm)42x50x89
Frame FinishingChrome
Frame Size (cm)Iron Pipe 25/16x1
SeatFoam Thick 5cm Rebounded
Seat BaseParticle 12mm
Seat MaterialEmbossed Oscar

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Hemat ruang penyimpanan
- Dapat ditumpuk hingga 18 kursi
- Kain oscar dengan emboss bunga yang exclusive dan menarik
- Rangka kursi lebih tinggi dari ukuran umumnya
- Kursi Susun Sapporo Kuta merupakan produk dalam negeri yang sudah memiliki sertifikat TKDN dari Kementrian Perindustrian

Kegunaan

- Aula
- Hotel
- Wedding
- Gereja
- Seminar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait