SAPPORO Ketzindouble Rak Arsip 2 Sisi

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
FinishingPowder Coating
Plate Thickness (mm)0.9
Product Dimension (cm)W.131xD.90xH.226
Shelf5 Levels (Adjustable)
Shelf Size (cm)115x89
Weight Load Capacity (kg)≤ 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Anti jamur & rayap
- Ketinggian hambalan dapat disesaukan
- Membuat berkas menjadi rapi dan tidak berantakan

Kegunaan

- Sekolah
- Perpustakaan
- Ruang arsip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait