SAPPORO Kerava Meja Makan Set

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Chair Dimensions (cm)37.5x37.5x47
Chair Seat Dimension (cm)30x30
Frame1mm Thick Iron Plate
Frame FinishingPowder Coating
Leg FrameIron
Seat Height to Floor (cm)45
Seat MaterialWood
Seat Thickness (cm)2
Table Dimension (cm)W.120xD.60xH.79
Table TopWood
Table Top Dimension (cm)120x60
Table Top FinishingWood
Table Top Thickness (cm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Model yang modern dan eksklusif
- Rangka kaki meja yang kokoh karena terbuat dari besi
- Dudukan Kursi dilapisi kayu sehingga nyaman untuk dipakai duduk

Kegunaan

- Dining room
- Cafe
- Rumah makan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait