SAPPORO Kembla Tolix Chair (Kursi Tolix)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
FrameThick 1mm Iron Plate
Frame FinishingPowder Coating
Product Dimension (cm)37.5x37.5x47
SeatWood
Seat Dimension (cm)30x30
Seat Height from Floor (cm)45
Seat Thickness (cm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Dapat ditumpuk
- Hemat ruang penyimpanan
- Anti jamur
- Anti rayap
Kegunaan
- Food court - Kantin - Cafe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan