SAPPORO Jessheim 2 Sofa 2 Seater

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Filling MaterialFoam
FrameSolid Wood
LegWood
Maximum Load Capacity (kg)200
Seat Height from Floor (cm)42
Sofa Dimension (cm)122x73x79
UpholsteryFabric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Model yang modern dan elegant
- Kualitas export
- Kain berkualitas dan nyaman
Kegunaan
Living room

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait