SAPPORO Spatula Kitchen Equipment Set (Sutil)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
MaterialPlastic, Silicon & Wood
Total Dimension (cm)W.9xD.9xH.30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Package : 12 Pcs
- 1 Pcs Kuas Silikon Dapur
- 1 Pcs Penjepit Dapur
- 1 Pcs Pengikis Silikon
- 1 Pcs Pengikis Silikon Berlubang
- 1 Pcs Centong Sup Silikon
- 1 Pcs Sendok Silikon
- 1 Pcs Sendok Berlubang Silikon
- 1 Pcs Sendok Memasak Silikon
- 1 Pcs Spatula Silikon
- 1 Pcs Pengocok Silikon
- 1 Pcs Sendok Spaghetti Silikon
- 1 Pcs Holder
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Mengunakan material yang kuat
- Desain dan warna yang sangat cantik
- Dapat menahan semua suhu dari -30 ° C hingga +200 ° C
- Non-slip dan sangat mudah dibersihkan
Kegunaan
Dapur

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait