SAPPORO Hamburg Office Cabinet (Lemari)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
Door typeSwinging
FrameThick Iron Plate 0.8mm
Frame FinishingPowder Coating
Glass Thickness (mm)3
Middle Shelf Size (cm)90x36
Shelf Size (cm)44.5x36
Weight Load Capacity (kg)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Anti jamur & rayap
- Hambalan yang dapat diatur ketinggiannya
- Ukuran lebih besar ( jumbo )
- Warna modern dan exclusive

Kegunaan

- Ruang kantor
- Ruang kerja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait