SAPPORO Hakin Dining Chair (Kursi Makan)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Leg FrameOven Dry Beech Wood
Product Dimension (cm)31x42x79.5
SeatVirgin PP coated with High Density Foam
Seat Dimension (cm)41x49
Seat Height from Floor (cm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Model yang modern
- Nyaman untuk dipakai duduk
- Cocok dipakai untuk study from home
- Dapat dikombinasikan dengan berbagai model meja makan
- Berbagai macam pilihan warna sesuai selera
- Dudukan yang nyaman karena dilengkapi Busa High Density

Kegunaan

- Dining room
- Ruang belajar
- Cafe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait