SAPPORO Emilia Meja Makan Set Marmer

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Chair Dimensions (cm)40x44x91
Chair SeatFoam
Chair Seat Dimension (cm)42x42
FrameIron Pipe
Frame FinishingHeat Transfer Printing
Seat Back Height (cm)45.5
Seat MaterialOscar
Table Dimension (cm)160x90x76
Table TopMarmer
Table Top Dimension (cm)160x90
Table Top Thickness (cm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi 1 set = 1 unit meja + 6 unit kursi
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Daun meja dari marmer
- Design yang elegant & mewah
- Kursi yang nyaman ketika dipakai duduk
- Finishing rangka dengan teknologi heat transfer printing membuat rangka memiliki tampilan seperti kayu dari luar

Kegunaan

Dining room

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan