SAPPORO Shoes Cabinet Elba Steel Sliding Door (Rak Sepatu)

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Drawer Dimension (cm)34.5x33.5x7
FrameIron Plate
Frame FinishingPowder Coating
Hanger Size (cm)80x29.5
Maximum Capacity30 pairs of shoes/sandals
Product Dimension (cm)W.160xD.40xH.105
Shelf5 Levels (Adjustable)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- desain minimalis,
- Mampu menampung banyak sepatu dan tetap rapi
- Anti jamur & rayap
- 4 buah laci untuk menyimpan berbagai macam barang

Kegunaan

- Foyer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan