SAPPORO Dovre Meja Makan Set

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Chair Dimensions (cm)52x43x70.5
Chair Frame1mm Thick Iron Plate
Chair Frame FinishingPowder Coating
Chair Seat Dimension (cm)35.5x36
Leg Dimension (cm)70x40
Leg FrameIron
Leg Pole (cm)8
Seat Height to Floor (cm)45
Seat MaterialWood
Table Dimension (cm)W.120xD.60xH.75
Table Frame FinishingCoating
Table MaterialSolid Wood
Table Top Dimension (cm)120x60
Table Top Height to Floor (cm)75
Table Top Thickness (cm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi : 1 set = 1 unit meja + 4 unit kursi
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Model yang modern dan eksklusif
- Rangka kaki meja yang kokoh karena terbuat dari besi
- Dudukan Kursi dilapisi kayu sehingga nyaman untuk dipakai duduk

Kegunaan

- Dining room
- Cafe
- Rumah makan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait