SAPPORO Daves Meja Laptop

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Drawer Dimension (cm)23x10x4
FrameIron Pipe
Frame FinishingPowder Coating
Product Dimension (cm)61.5x35.5x20.5 - 33.5
Table TopMDF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Packing produk aman dan rapi
- Memiliki list plastik di sekeliling daun meja
- Memiliki Laci
- Memiliki 3 Step Kemiringan Meja
- Memiliki 7 Tingkat Ketinggian

Kegunaan

- Meja laptop
- Meja tablet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait