SAPPORO Cambridge School Set

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Chair BackrestBending Wood
Chair Backrest Dimension (cm)38x15x1
Chair Backrest Height (cm)30
Chair Leg1mm thick Iron Pipe
Chair Leg ColorWhite
Chair Product Dimension (cm)38x36x62 to 72 (Adjustable)
Chair SeatBending Wood
Chair Seat Dimension (cm)38,x38x1
Table Dimension (cm)60x40x60 to 75 (Adjustable)
Table Drawer1mm thick Iron Plate
Table Drawer ColorWhite
Table Drawer FinishingPowder Coating
Table Leg1mm thick Iron Pipe
Table Leg ColorWhite
Table Leg FinishingPowder Coating
Table TopBending Wood
Table Top Dimension (cm)60x40x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi 1 set = 1 unit meja + 1 unit kursi
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur

- Ketinggian meja dan kursi yang dapat diatur sehingga cocok digunakan bagi siswa SD, SMP maupun SMU
- Sandaran dan dudukan kursi yang terbuat dari bending wood ( MDF yang dibengkokkan ) sehingga nyaman digunaka untuk duduk karena mengikuti lengkungan punggung maupun tekukan kaki
- Terdapat gantungan untuk tas di samping kanan meja
- Tampilan yang modern dan eksklusif

Kegunaan

- Sekolah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait