SAPPORO Office Chair Brompton (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Arm Rest Height (cm)57 to 64
Arm Rest Width (cm)67
ArmrestNylon
Armrest PadFoam coated with Polyurethane
Backrest Height (cm)71
Gas Lift CertificationSGS Class 3
Leg FrameSteel five star leg
Load Capacity (kg)up to 200
Normal Position Dimension (cm)W.67xD.76xH.103 - 110
Recline Position Dimension (cm)W.67xD.104 - 134xH.85 - 94
SeatFoam
Seat Chair Dimension (cm)47x52
Seat Height (cm)35 to 42
Seat MaterialPolyurethane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Fitur
- Busa dudukan yang empuk
- Kain oscar berkualitas
- Hidrolik untuk mengatur ketinggian
- Sandaran yang dapat diatur ke posisi rebah/recline
- Sandaran kaki yang dapat dikeluarkan untuk menambah kenyamanan posisi recline
- Gaslift dengan sertifikasi SGS Kelas 3 yang mampu menahan beban s/d 200 kg
Kegunaan
- Kursi Kantor - Kursi Direktur - Kursi Kerja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait