SAPPORO Bar Stool & Table Aland Set (Kursi & Meja Bar)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Chair Dimensions (cm)44x44x97
Chair Leg FrameIron
Chair Leg Frame FinishingGlossy Coating
Chair Seat Dimension (cm)30.5x30.5
Chair Seat MaterialWood
Seat Length to Leg (cm)76
Table Dimension (cm)48x46x118
Table Leg FrameIron
Table Leg Frame FinishingGlossy Coating
Table TopWood
Table Top Dimension (cm)60x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Model yang modern dan elegant
- Dapat dikombinasikan dengan berbagai macam model kursi bar
- Pilihan warna kursi yang menarik
- Terdapat Footrest agar lebih nyaman untuk menaruh kaki ketika duduk
Kegunaan
- Mini bar - Café

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan