Flife Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
#Grup produk P111255092
Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Max./Min Voltage (V) | ~220-240 |
|---|---|
| Outer Dimension of Liquid Pipe (inch) | 1/4 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 023/LSP/QI/06-VI/2023 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Smart Cleaner
Evaporator akan melakukan proses pembekuan, pencairan, dan pengeringan, hingga evaporator menjadi bersih.
Dilengkapi Filter Kesehatan
Dilengkapi sepasang filter kesehatan sehingga Anda bisa mendapatkan supply udara yang semakin baik.
Mudah Dibersihkan
Bilah kipas dengan desain kancing, sehingga Anda mudah membersihkannya.
Desain Filter Di Bagian Atas m 'M-
Memiliki filter di bagian atas indoor AC FCOO yang dapat menghindari kotoran atau debu yang masuk ke indoor AC FCOO, sehingga udara yang keluar nantinya tidak membawa debu dan juga kotoran.
Self Diagnosis & Protection
Terdapat fitur self diagnosis, dengan di deteksi kerusakan oleh micro chip indoor akan ditampilkan di LED display. AC FCOO akan melakukan proteksi terhadap kerusakan tersebut.
Dehumidifier Mode
Berfungsi untuk menurunkan kelembapan ruangan. Sehingga Anda bisa menikmati ruangan yang nyaman tanpa harus menurunkan suhu.
Evaporator Dilapisi Blue Fin
Terlindung dari karat, korosi, dan jamur sehingga lebih awet.
Unit Outdoor Tahan Korosi
- Kondensor outdoor menggunakan lapisan gold fin
- Perlindungan anti korosi di kedua sisi pipa.
- Motor dilapisi fosfat anti karat.
- Body outdoor sudah terbuat dari logam, dan bagian bawah outdoor sudah dilapisi anti korosi.
Evaporator akan melakukan proses pembekuan, pencairan, dan pengeringan, hingga evaporator menjadi bersih.
Dilengkapi Filter Kesehatan
Dilengkapi sepasang filter kesehatan sehingga Anda bisa mendapatkan supply udara yang semakin baik.
Mudah Dibersihkan
Bilah kipas dengan desain kancing, sehingga Anda mudah membersihkannya.
Desain Filter Di Bagian Atas m 'M-
Memiliki filter di bagian atas indoor AC FCOO yang dapat menghindari kotoran atau debu yang masuk ke indoor AC FCOO, sehingga udara yang keluar nantinya tidak membawa debu dan juga kotoran.
Self Diagnosis & Protection
Terdapat fitur self diagnosis, dengan di deteksi kerusakan oleh micro chip indoor akan ditampilkan di LED display. AC FCOO akan melakukan proteksi terhadap kerusakan tersebut.
Dehumidifier Mode
Berfungsi untuk menurunkan kelembapan ruangan. Sehingga Anda bisa menikmati ruangan yang nyaman tanpa harus menurunkan suhu.
Evaporator Dilapisi Blue Fin
Terlindung dari karat, korosi, dan jamur sehingga lebih awet.
Unit Outdoor Tahan Korosi
- Kondensor outdoor menggunakan lapisan gold fin
- Perlindungan anti korosi di kedua sisi pipa.
- Motor dilapisi fosfat anti karat.
- Body outdoor sudah terbuat dari logam, dan bagian bawah outdoor sudah dilapisi anti korosi.
Peringatan
"Harga untuk Unit only."Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2kP111255092-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
